WAKI(和気産業)
座付貫抜 黒 通
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途
門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質
鉄
形状
通
色
ブラック
穴径(Φmm)
3.8
表面処理
紛体塗装
内容量
1個
注意
※取り付けビスは別売となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70199003
BK-1002
36
64-8270-91
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199019
BK-1004
45
64-8270-93
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
70199028
BK-1006
60
64-8270-95
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください