WAKI(和気産業)
パワー掛金
破壊されにくい強力ボディー。
ビス止めする取付金具部が隠れる安心設計。
用途
倉庫、納屋、門扉、勝手口など、南京錠と併用して使用(南京錠別売)
付属品
タッピングビス7本
材質
強化鋼製
内容量
1個
注意
※付属のビスは下穴を開けてご使用ください。
※下地の材質により充分な効果が得られない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70199037
FE-081
92
37
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70199046
FE-082
120
45
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください