WAKI(和気産業)
カラー化粧アングル 2枚入
L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
用途
木材の補強、ジョイント等に使用
付属品
タッピングビス8本
穴径(Φmm)
5
内容量
1セット(2枚)
注意
※取付の際は、木部の割れを防ぐ為に下穴を開けて施工ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70199055
BK-090
16
3
白
45
45
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
70199064
BK-093
16
3
白
60
60
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
70199073
BK-099
19
3.5
白
75
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199089
BK-087
19
4.5
白
90
90
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199098
BK-096
19
3.5
白
60
120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199107
BK-105
19
3.5
白
90
180
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199116
BK-091
16
3
黒
45
45
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199125
BK-094
16
3
黒
60
60
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199134
BK-100
19
3.5
黒
75
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199143
BK-088
19
4.5
黒
90
90
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199159
BK-109
19
3.5
黒
120
120
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199168
BK-097
19
3.5
黒
60
120
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199177
BK-103
19
3.5
黒
75
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199186
BK-106
19
3.5
黒
90
180
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199195
BK-092
16
3
茶
45
45
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください