曜日別特売

アルミL型フック

アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

アルミにカラー塗装をしたフックです。
軽量物を掛けるのに適しています。
出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。

用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用最大荷重(kg)10材質アルミ付属品木ネジ2本内容量1個
注意
※安全荷重を超えて使用しないでください。
※ビスが効く板材に使用して取付けは確実に行ってください。
※落下して破損する物は掛けないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大荷重(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70199204BK-3701045×13×40
オープン
299
329(税込)
当日出荷
70199213BK-3711045×13×40シルバー
オープン
299
329(税込)
当日出荷
70199229BK-3731045×13×40
オープン
299
329(税込)
当日出荷
70199238BK-3741035×12×30
オープン
278
306(税込)
当日出荷
70199247BK-3751035×12×30シルバー
オープン
278
306(税込)
当日出荷
70199256BK-3771035×12×30
オープン
278
306(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 額を掛けるフック
製造業

遺影の額を掛けるのに黒色を探してました。艶があるので、マットであればもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする