曜日別特売

ステンレス手すり32

ステンレス手すり32 - WAKI(和気産業)ステンレス手すり32 - WAKI(和気産業)ステンレス手すり32 - WAKI(和気産業)ステンレス手すり32 - WAKI(和気産業)ステンレス手すり32 - WAKI(和気産業)ステンレス手すり32 - WAKI(和気産業)ステンレス手すり32 - WAKI(和気産業)ステンレス手すり32 - WAKI(和気産業)

ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。

用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用付属品ビス、カールプラグ材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)32仕上鏡面クローム出幅(mm)72内容量1個
注意
※取付ける壁を確認して、ビスが固定できるかを調べて施工してください。
※石こうボードにはビスが止まりません。
※間柱等、下地にビス止めが可能な箇所に取り付けてください。
※タイル、コンクリートなどは付属のアンカーをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7019926532S-11(持手)332300300
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
7019927432S-12(持手)432400400
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
7019928332S-13(持手)532500500
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
7019929932S-14(持手)632600600
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする