WAKI(和気産業)
ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受
取付簡単な手すり受金具です。
角度調整が簡単に行えます。
丸棒35Φを差込んで固定します。
用途
階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用
付属品
ネジ1本、ビス3本
材質
ABS樹脂
形状
L通
寸法(mm)
(空き)35
色
ブロンズ
適合径(Φmm)
35
出幅(mm)
70
丸座径(Φmm)
50
内容量
1個
注意
※屋外や浴室でのご使用は避けてください。
※取付ける壁を確認して、ビスが固定できるかを調べて施工してください。
※石こうボードにはビスが止まりません。
※間柱等、下地にビス止めが可能な箇所に取り付けてください。
※先端から6cm以内に受金具を取り付けてください。長さが長い場合は中間に受金具を追加してください。
※コンクリートなどは(別売)アンカーをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70199308
HIB138
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください