WAKI(和気産業)
ぬくもり手すり35用 受金具キャップ
手すり先端の木製キャップです。
丸棒35Φに取り付けができます。
手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。
丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途
ぶつかり保護に使用
材質
タモ材
奥行(mm)
30
適合径(Φmm)
35
内容量
1個
注意
※手すりの丸棒先端10mm程度を紙やすり等で削り、丸棒の塗装をはがします。やすりがけ部分に木工用ボンドを塗布しキャップを差込み1時間程度で固定してください。
※屋外や浴室でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70199317
HIB137
クリア
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
70199326
HIB139
ブラウン
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください