取り付け自由な棚受。柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。すっきりとした見目になります。コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。部屋角で収納スペースがつくれます。