曜日別特売

ソケット

ソケット - WAKI(和気産業)ソケット - WAKI(和気産業)ソケット - WAKI(和気産業)ソケット - WAKI(和気産業)ソケット - WAKI(和気産業)ソケット - WAKI(和気産業)ソケット - WAKI(和気産業)ソケット - WAKI(和気産業)

パイプを受ける両端の金具です。

用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス3本材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット内容量1個
注意
※耐荷重は計測しておりません。重たい物を掛けると落下の恐れがあるのでご注意ください。
※危険なのでパイプにぶらさがったり、過度な荷重をかけないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
外寸法(Φmm)
適合径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70199369GP-10110281064-5074-30
オープン
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199378GP-10212311364-5074-31
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199387GP-10312361664-5074-32
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199396GP-10415422064-5074-33
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199405GP-10518502564-5074-34
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199414GP-10621613264-5074-35
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする