WAKI(和気産業)
横受
パイプを受ける両端の金具です。
用途
クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品
タッピングビス2本
種別
止
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
直止
内容量
1個
注意
※耐荷重は計測しておりません。重たい物を掛けると落下の恐れがあるのでご注意ください。
※危険なのでパイプにぶらさがったり、過度な荷重をかけないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
適合径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70199423
GP-111
32
26
9
10
64-5074-36
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
70199439
GP-112
38
33
10
13
64-5074-37
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199448
GP-113
44
38
12
16
64-5074-38
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199457
GP-114
46
48
12
20
64-5074-39
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199466
GP-115
50
56
15
25
64-5074-40
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199475
GP-116
56
70
25
32
64-5074-41
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください