WAKI(和気産業)
ブラケット 補強用
パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途
クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
種別
通
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
タッピングビス4本
形状
直通
内容量
1個
注意
※耐荷重は計測しておりません。重たい物を掛けると落下の恐れがあるのでご注意ください。
※危険なのでパイプにぶらさがったり、過度な荷重をかけないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合径(Φmm)
外寸法(Φmm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70199606
GP-141
10
30
30
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199615
GP-142
13
33
33
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199624
GP-143
16
38
38
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199633
GP-144
20
43
48
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199649
GP-145
25
50
60
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199658
GP-146
32
60
70
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください