曜日別特売

首長ブラケット

首長ブラケット - WAKI(和気産業)首長ブラケット - WAKI(和気産業)首長ブラケット - WAKI(和気産業)首長ブラケット - WAKI(和気産業)首長ブラケット - WAKI(和気産業)首長ブラケット - WAKI(和気産業)首長ブラケット - WAKI(和気産業)首長ブラケット - WAKI(和気産業)

パイプを受ける両端の金具です。

用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止内容量1個
注意
※耐荷重は計測しておりません。重たい物を掛けると落下の恐れがあるのでご注意ください。
※危険なのでパイプにぶらさがったり、過度な荷重をかけないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
外寸法(Φmm)
適合径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70199667GP-15150301064-5074-60
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199676GP-15260331364-5074-61
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199685GP-15370381664-5074-62
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199694GP-15480432064-5074-63
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199703GP-15590502564-5074-64
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199719GP-156100603264-5074-65
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする