WAKI(和気産業)
首長ブラケット 補強用
パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途
クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品
タッピングビス4本
種別
通
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
直通
内容量
1個
注意
※耐荷重は計測しておりません。重たい物を掛けると落下の恐れがあるのでご注意ください。
※危険なのでパイプにぶらさがったり、過度な荷重をかけないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
外寸法(Φmm)
適合径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70199728
GP-161
50
30
10
64-5074-66
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199737
GP-162
60
33
13
64-5074-67
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199746
GP-163
70
38
16
64-5074-68
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199755
GP-164
80
43
20
64-5074-69
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199764
GP-165
90
50
25
64-5074-70
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199773
GP-166
100
60
32
64-5074-71
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください