曜日別特売

1670-B トイレ はいって~るプレート

1670-B トイレ はいって~るプレート - BEST(ベスト)[金物]1670-B トイレ はいって~るプレート - BEST(ベスト)[金物]1670-B トイレ はいって~るプレート - BEST(ベスト)[金物]1670-B トイレ はいって~るプレート - BEST(ベスト)[金物]1670-B トイレ はいって~るプレート - BEST(ベスト)[金物]1670-B トイレ はいって~るプレート - BEST(ベスト)[金物]1670-B トイレ はいって~るプレート - BEST(ベスト)[金物]1670-B トイレ はいって~るプレート - BEST(ベスト)[金物]

トイレブースの使用状況が一目でわかる。
使用中表示タイプ。
ネジか両面テープで簡単取付。

用途トイレの使用状況の確認に。材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂寸法(cm)0.15×16.05×7付属品トラスタッピングネジ、両面テープ内容量1個
注意
※内開き常開ブース専用製品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70199938No.1670-B-BK
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
70199947No.1670-B-WH
3,800
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする