曜日別特売

ステアリングスイッチ切替ユニット

ステアリングスイッチ切替ユニット - Bullconステアリングスイッチ切替ユニット - Bullconステアリングスイッチ切替ユニット - Bullcon

純正ステアリングの「音量スイッチ(UP/DOWN)」「選曲・選局スイッチ」「音声操作スイッチ」「通話開始/終了スイッチ」でステアリングスイッチ学習機能付き市販ナビゲーションの操作が可能に!
日産ノート(E13/SNE13)のステアリングスイッチ信号は従来の方式と異なり、車両のメーター裏C/Uを経由してCAN通信方式へ変換された信号が「メーカーオプション」及び「ノート専用ディーラーオプション」ナビゲーションと通信・連動しています。このため、市販ナビゲーションで使用出来るステアリングスイッチ信号線がナビゲーション裏に存在せず、市販ナビゲーション取付時には、ステアリングスイッチと連動できない車両の仕様ですが、本製品を装着することでナビゲーション裏へ取り出し、連動が可能になります。

スイッチ切替タイプ使用電源(V)12保証期間1年適合車種日産 ノート E13/SNE13(R3/1~)内容量1個
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーHPの「使用上の注意事項」と「ご購入前にお読みください。」を必ずご確認ください。
※ご使用になる市販ナビゲーションの機種によってはステアリングスイッチの抵抗値が学習機能範囲外となり学習(登録)出来ない場合があります。
※ステアリングスイッチ学習機能が付いていないナビゲーションとは連動できません。
※車両のバッテリーが弱っている状態及び、車両本体の機能に不備がある場合には製品を取付け又は、使用しないでください。
※製品が正常に作動しないなど、車両機器に影響を与える恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223345SWC-N005
3,980
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする