曜日別特売

LEDルームランプ車種専用タイプ

LEDルームランプ車種専用タイプ - BullconLEDルームランプ車種専用タイプ - Bullcon

ルームランプの形状に合わせてLEDを配置、バルブだけの交換とは違う快適な車内を演出。LEDに交換すると車用電球の消費電力が1/2以下になり、バッテリーの負荷が軽減されます。特に夜間、電球色に比べ白く明るく光りますので鞄の中の探し物や、読み書きに最適です。

用途スーパーLEDルームランプⅡセット内容フロントランプ×2●セカンドランプ×2●サードランプ×1●ラゲッジランプ×2型式CV1W定格電圧(V)12寿命約6000時間保証期間1年適合車種デリカ D:5クリーンディーゼル車年式H31/2~内容量1個
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「ご購入の前に必ずお読みください」を必ずご確認ください
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本製品は車種別専用タイプになります。記載以外の車種及び場所では使用しないでください。
※点灯中の本製品を直視しないでください。視力障害の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223388SLL-8002
10,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする