充電式電動精密ドライバー

充電式電動精密ドライバー - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式電動精密ドライバー - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式電動精密ドライバー - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式電動精密ドライバー - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式電動精密ドライバー - EIGERTOOL(アイガーツール)
(2件のレビュー)

スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです!
充電式で繰り返し使えます。
正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。
充電に便利なACコンセントアダプター付き!
本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。
先端にLEDライト内臓で手元を照らします。
加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。

用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7V無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90内容量1個
注意
※ご注意充電中のご使用はお控えください。バッテリーの早期劣化の原因になります。
※充電中は発光インジケータが白く点灯し、満充電に達すると青色の点灯に変わります。
※満充電に達したら速やかに充電コードを抜いて充電を終了してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70263367ECD-1200
8,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動だから作業が楽!充電式精密ドライバーECD-1200
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70263367
2023-02-16
用途: 趣味の工作時に使用
医療・福祉・介護関連業

今までのが壊れたため購入。軽さが良いですね、疲れないです。

対象商品 : 70263367
2021-12-21
用途: 模型製作時に使用

その軽さ、チャツク交換の容易さ、ネジ先照明、締め付けトルク等に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする