曜日別特売

まるごと野菜 5種の彩り野菜カレー 190g

まるごと野菜 5種の彩り野菜カレー 190g - 明治

炒めたたまねぎのギュッと詰まった旨味と甘みに、スパイスをしっかり効かせた本格的な味わいのカレーです。
野菜ベースのカレーなので、おいしく1食分の野菜が摂れて、120kcal/ 袋!
ごろっとした野菜の食べ応えや彩りも楽しめる、「野菜のおいしさ味わうカレー」をお楽しみください。

種類レトルト食品寸法(縦×横×高さ)(mm)22×129×163原材料野菜(かぼちゃ、じゃがいも、にんじん、ヤングコーン、しょうが、にんにく)、トマト・ジュースづけ、フライなす、乾燥たまねぎ、ソテーオニオン、トマトペースト、砂糖、チキンエキス、食塩、カレー粉、植物油脂、香辛料、クリーミングパウダー/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):120、たん白質:2.7g、脂質:3.6g、炭水化物:21.3g、食塩相当量:2.4g内容量1ケース(190g×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70337795-
オープン
7,898
8,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする