曜日別特売

まるごと野菜 なすと完熟トマトのカレー 180g

まるごと野菜 なすと完熟トマトのカレー 180g - 明治

じっくり炒めた完熟トマトのジューシーな味わいと、さわやかなスパイスの香りがひろがるカレーです。
野菜ベースのカレーなので、おいしく1食分の野菜が摂れて、155kcal/袋!
じゅわ~っとソースがしみ出す大きな輪切りなすの食感が楽しめる、「野菜のおいしさ味わうカレー」をお楽しみください。

種類レトルト食品寸法(縦×横×高さ)(mm)22×129×163原材料フライなす(中国製造)、ソテートマト、トマト・ジュースづけ、野菜(じゃがいも、しょうが、にんにく)、フライズッキーニ、チキンエキス、りんごペースト、牛脂、砂糖、乾燥たまねぎ、小麦粉、トマトペースト、食塩、カレー粉、香辛料、クリーミングパウダー、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):155、たん白質:2.9g、脂質:7.7g、炭水化物:20.1g、食塩相当量:3.0g内容量1ケース(180g×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70337804-
オープン
7,898
8,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする