曜日別特売

マジックスパイス スープカレースペシャルメニュー 307g

マジックスパイス スープカレースペシャルメニュー 307g - 明治

鶏だしと魚介の旨味に秘伝のスパイスが効いたクセになる味わい。
やわらかジューシーな鶏もも肉のおいしさは格別です。
ミートボールを新たにトッピングしてボリューム感もアップしました!
マジックスパイス特製【ペースト&スパイス】で、お好みの辛さに調整してお楽しみください。

種類レトルト食品寸法(縦×横×高さ)(mm)30×150×185原材料【カレー】野菜(キャベツ、だいこん、たまねぎ、にんじん)、鶏肉、チキン入りミートボール、うずら卵、発酵調味液、魚醤(魚介類)、砂糖、チキンエキス調味料、植物性たん白、食塩、香辛料、カレー粉、植物油脂、動物油脂、濃縮レモン果汁、乳清たん白、チリソース、バジル/加工デンプン、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、香辛料抽出物、着色料(カラメル、クチナシ)、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤(魚介類)を含む)【特製ペースト】植物油脂、水あめ、とうがらし、異性化液糖、醸造酢、食塩、チリパウダー、ガーリックパウダー、えびみそ、ガラムマサラ、ジンジャーパウダー、こしょう/増粘剤(加工デンプン増粘多糖類)、酸味料、(一部にえびを含む)【特製スパイスミックス】とうがらし、ガラムマサラ、バジルアレルギーえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤(魚介類)栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):172、たん白質:10.1g、脂質:9.8g、炭水化物:11.1g、食塩相当量:3.7g内容量1ケース(307g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70337829-
10,000
9,998
10,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする