JALビーフコンソメ(8袋入)5g×8

JALビーフコンソメ(8袋入)5g×8 - 明治

甘くて香ばしい国産ビーフエキスを100%採用。
ビーフ感をさらにアップし、深みを出しました。
ビーフと野菜の旨みがたっぷり。
豊かな風味とコクをお楽しみください。
ファミリー層におすすめのお徳用です。

寸法(縦×横×高さ)(mm)25×112×190原材料食塩、デキストリン、砂糖、ビーフエキス調味料、ぶどう糖、牛脂、酵母エキスパウダー、オニオンパウダー、フライドオニオン、香辛料、たん白加水分解物、うきみ(クルトン)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、膨張剤、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):14、たん白質:0.4g、脂質:0.3g、炭水化物:2.3g、食塩相当量:1.9g内容量1ケース(40g×40個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70337865-
オープン
15,980
17,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする