まるごと野菜 完熟トマトのミネストローネ 200g

まるごと野菜 完熟トマトのミネストローネ 200g - 明治

完熟トマトの旨みとおいしさに、たっぷり野菜で、しっかり満足。
電子レンジで簡単に温められます。
パンやごはんと一緒にお楽しみください。

種類レトルト食品寸法(縦×横×高さ)(mm)46×160×150原材料野菜(じゃがいも、にんじん、キャベツ、たまねぎ、にんにく)、ソテートマト(トマト、たまねぎ、植物油脂、にんにく、食塩)、トマトペースト、炒めたまねぎ、チキン風味調味料、でん粉、ミルポワペースト、オリーブオイル、オニオンエキス、黒こしょう、バジル、クリーミングパウダー/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチン栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):75、たん白質:2.2g、脂質:2.0g、炭水化物:13.2g、食塩相当量:1.3g内容量1ケース(200g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70337883-
オープン
12,980
14,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする