明治
十勝産黄金のとうもろこしと生クリームで仕立てたコーンスープ 180g
牛乳を加えるだけで、十勝産とうもろこし「ゴールドラッシュ」の素材本来のおいしさを味わえる、濃縮タイプのコーンスープです。
砂糖を使わず、とうもろこし本来の甘みでつくりました。
種類
レトルト食品
寸法(縦×横×高さ)(mm)
47×120×160
原材料
スイートコーン(遺伝子組換えでない)、クリーム、チキンエキス、食塩/増粘剤(加工デンプン)、(一部に乳成分・鶏肉を含む)
アレルギー
乳成分・鶏肉
栄養成分
(1食当たり)エネルギー(kcal):106、たん白質:2.7g、脂質:3.4g、炭水化物:16.1g、食塩相当量:1.8g
内容量
1ケース(180g×32個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70337908
-
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください