アルス
ぶどう摘粒鋏
(1件のレビュー)
ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
用途
果樹
切断対象
果樹
材質
(刃部)ステンレス、(グリップ)PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
質量(g)
刃の種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70338888
321DX-T
155
30
45
直刃
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
70338897
321DX-M
167
35
40
曲刃
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
70338906
321DX-T-BP
167
35
40
直刃
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70338915
321DX-M-BP
167
35
40
曲刃
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください