ODショベル

ODショベル - OWLODショベル - OWLODショベル - OWLODショベル - OWLODショベル - OWLODショベル - OWLODショベル - OWLODショベル - OWL
(1件のレビュー)

クールなOD(オリーブドラブ)色仕様 日本製 JIS規格品 自衛隊やプロのハードな使用にも耐える品質 焼き入れ・焼き戻しの熱処理加工済

用途掘る、すくう作業に材質頭部鋼板S50C相当(機械構造用炭素鋼)種別丸/P柄全長(mm)970質量(kg)1.8頭部幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
頭部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338949-1.8970232
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70338949
2023-06-13
用途: 土中配管作業
建設業・工事業

某一流メーカーA社製だけあってカチッとした出来です。艶消し具合も申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする