穴明ショベル

穴明ショベル - 金象PROLINE
(1件のレビュー)

頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。

用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.7板厚(mm)1.6頭部長(mm)292肩幅(mm)232内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338958#206
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 清掃
その他業種

側溝の泥上げ清掃に使用していますが、必ず泥水を掬い汚い水、重い、ズボンがヘドロでぐっしょりでしたが、かなり改善されました。掬いのスコップなので、乾燥した砂系統等の両方良しとは、当然行きませんね。このスコップの強度に少し不安を感じてます。いつも無理をしての作業で無理に抉るためです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする