金象PROLINE
ショベル
土木・造園・農業・家庭園芸等幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適します。
用途
土木作業
種別
丸/P柄
材質
スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
1.8
板厚(mm)
1.6
頭部長(mm)
292
肩幅(mm)
232
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70338967
#466
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300