金象PROLINE
ショベル
土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。
用途
かき混ぜ、すくう作業に適しています。
種別
角/P柄
材質
スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
2
板厚(mm)
1.6
頭部長(mm)
300
先幅(mm)
255
肩幅(mm)
230
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70338976
#1432
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください