ホームショベル

ホームショベル - 金象PROLINE

土木(水道、電気、ガス工事)、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用できます。

用途軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に適します。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)815質量(kg)1.1板厚(mm)1.45頭部長(mm)222肩幅(mm)167内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338985#589
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする