金象PROLINE
配管職人
水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。
用途
土木作業
種別
P柄
材質
スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
1.5
板厚(mm)
1.7
頭部長(mm)
292
先幅(mm)
140
肩幅(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70338994
#992
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください