金象PROLINE
穴掘
スチール製の縦穴掘り複式ショベル
用途
ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。
材質
スチール
全長(mm)
1400
質量(kg)
4
刃先形状
差込形/スコップ形
頭部長(mm)
240
穴径(mm)
135
頭部板厚(mm)
2.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70339028
#70438
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください