金象PROLINE
芝ジョレン
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途
ならしや整地作業
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.3
柄長さ(mm)
1200
頭部長(mm)
185
頭部幅(mm)
265
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70339037
#71701
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年2月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300