金象PROLINE
シカラップ
コンパネに付いたコンクリート等や床面に付着した汚れ等を削りとる作業に適します。
用途
削りとる作業に適します。
材質
頭部:スチール
形状
柄部手元:丸型
全長(mm)
1040
サイズ
大
頭部長(mm)
120
頭部幅(mm)
90
頭部板厚(mm)
3.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70339089
#74238
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください