アスファルト平レーキ柄

アスファルト平レーキ柄 - 金象PROLINE
(1件のレビュー)

金象PROLINE アスファルト平レーキ #72487用の替え柄になります。

材質天然木、グリップ付全長(mm)1350頭部寸法(mm)25×25手元寸法(mm)27×27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339134#92874
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 低山ハイキング用に

本来の目的とはかけ離れていますが、同じものを2本買いました。長さも充分あり、登りは勿論、下りにも重宝します。太さも握りやすくちょうどいいです。あと、杖道を本格的にやっている方からすれば邪道ですが、振り回して有酸素運動にもなります(但し誰もいない広いところでやらなと怒られますから注意してください)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする