金象PROLINE
掛矢
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途
木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します
材質
頭部:天然木、柄部:天然木
形状
柄部手元:小判型
柄長さ(mm)
900
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
頭部長(mm)
240
胴径(Φmm)
頭部:120
主な用途
打ち込み作業・解体作業
商品タイプ
八角
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70339159
#110165
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください