掛矢

掛矢 - 金象PROLINE掛矢 - 金象PROLINE
(1件のレビュー)

木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。

用途木杭、プラ杭の打込み材質頭部:天然木、柄部:天然木形状柄部手元:小判型寸法(mm)頭部胴:90×90柄長さ(mm)600材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)150主な用途打ち込み作業・解体作業内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339168#110752
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70339168
2024-06-18
用途: 農園の「畦楽ガード」等の叩き込み機具として
株式会社ボビサス卸売・小売業

縄張りの杭打ち用や、農園の「畦楽ガード」等の叩き込み機具として使用しました。扱い易くて、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする