金象PROLINE
AP手掛矢
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途
木杭、プラ杭の打込み
材質
頭部:樹脂、柄部:天然木
形状
柄部手元:小判型
柄長さ(mm)
450
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
頭部長(mm)
160
胴径(Φmm)
頭部:90
主な用途
打ち込み作業・解体作業
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70339186
#110783
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください