スライド式タンパー

スライド式タンパー - 金象PROLINE
(1件のレビュー)

固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます

用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1080~1680質量(kg)5.2頭部寸法(mm)150×150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339204#212159
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70339204
2024-05-03
用途: 敷地内駐車場の路面補修
サービス業

本日製品が届きましたが持ち手と動作部の間の部分が明らかに錆びた状態の物が届きました。
太さの違う筒同士を接合している部分が全体的に錆びており、金色?真鍮色?に見せるための塗装が錆びで浮き上がってきており、手で軽くこするだけで剥げてしまう状態です。
可動部が動かないようにラッピングされており、その下の部分が錆びていたので出荷時には気付かなかったのだと思いたいですが全ての製品が同じ状態なのでしょうか?
新品とはいえ在庫品であることは承知していますが決して安い製品ではないので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする