FG
超軽量ステン片手万能鎌
柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部はよく切れる万能波刃を採用。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途
除草作業
材質
頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP
全長(mm)
335
質量(g)
95
柄長さ(mm)
270
頭部幅(mm)
135
頭部高さ(mm)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70339238
#193267
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください