APかるーいゾーショベル

APかるーいゾーショベル - 金象PROLINEAPかるーいゾーショベル - 金象PROLINEAPかるーいゾーショベル - 金象PROLINEAPかるーいゾーショベル - 金象PROLINE

柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

全長(mm)970頭部板厚(mm)1.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
頭部長(mm)
頭部肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339308#251丸形1.15292232
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
70339317#1067角形1.35300225
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする