BEST(ベスト)[金物]
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。
パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途
パネル等を吊るのに便利です。
材質
真鍮
長さ(mm)
1000
許容荷重(kg)
5
シリーズ
壁付け用対応
ワイヤー径(Φmm)
1
ワイヤー長さ(m)
1
仕上
クローム
内容量
1個
注意
※壁付け用のレールにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70338863
N-847
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください