曜日別特売

ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02

ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02 - BEST(ベスト)[金物]

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。
パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。

用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム内容量1個
注意
※壁付け用のレールにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338879N-848
550
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする