曜日別特売

ウィンジョブ CP21E 静電防止対応

ウィンジョブ CP21E 静電防止対応 - アシックスウィンジョブ CP21E 静電防止対応 - アシックスウィンジョブ CP21E 静電防止対応 - アシックスウィンジョブ CP21E 静電防止対応 - アシックスウィンジョブ CP21E 静電防止対応 - アシックス

静電気帯電防止機能と、優れた通気性を兼ね備えた一足。
衝撃緩衝性に優れたαGEL(R)をかかと部に搭載。
グリップ性に優れたCPグリップソール。
アッパーに通気性のよいメッシュを採用し、不快なムレを軽減。

仕様A種先芯入り形状ローカット規格JSAA規格甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703406381273A038.10125.0ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン13,500
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
残り2点です
703404461273A038.00222.5ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703404551273A038.00223.0ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703404641273A038.00223.5ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703404731273A038.00224.0ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703404891273A038.00224.5ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703404981273A038.00225.0ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703405071273A038.00225.5ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703405161273A038.00226.0ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703405251273A038.00226.5ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703405341273A038.00227.0ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703405431273A038.00227.5ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703405591273A038.00228.0ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703405681273A038.00229.0ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703405771273A038.00230.0ワイド(3E相当)ブラック/ブラック耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703405861273A038.10122.5ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703405951273A038.10123.0ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703406041273A038.10123.5ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703406131273A038.10124.0ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703406291273A038.10124.5ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703406471273A038.10125.5ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703406561273A038.10126.0ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703406651273A038.10126.5ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703406741273A038.10127.0ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703406831273A038.10127.5ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703406991273A038.10128.0ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703407081273A038.10129.0ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
703407171273A038.10130.0ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする