東洋リントフリー
TriApex クリーンウェア 上着
吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途
クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様
女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り
色
ホワイト×ピンク
グレード
クラス100000(ISO 8)
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・フード・グローブ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70341584
JA251B
S
100
69
56
64-8903-50
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341593
JA251B
M
104
72
59
64-8903-51
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341609
JA251B
L
108
75
62
64-8903-52
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341618
JA251B
LL
112
78
65
64-8903-53
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341627
JA251B
3L
116
81
68
64-8903-54
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341636
JA251B
4L
120
84
71
64-8903-55
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341645
JA251B
5L
124
87
74
64-8903-56
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください