東洋リントフリー
TriApex クリーンウェア 上着
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温が高めの環境に対応します。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能
制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレード
クラス100000(ISO 8)
混率(%)
ポリエステル100
仕様
男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・キャップ・グローブ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
上着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70341654
JB256A
ホワイト
S
60
110
44
54
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341663
JB256A
ホワイト
M
63
114
46
56
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341679
JB256A
ホワイト
L
66
118
48
58
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341688
JB256A
ホワイト
LL
69
122
50
60
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341697
JB256A
ホワイト
3L
72
126
52
62
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341706
JB256A
ホワイト
4L
75
130
54
64
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341715
JB256A
ホワイト
5L
78
134
56
66
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341724
JB256A
ブルー
S
60
110
44
54
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341733
JB256A
ブルー
M
63
114
46
56
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70341749
JB256A
ブルー
L
66
118
48
58
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70341758
JB256A
ブルー
LL
69
122
50
60
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70341767
JB256A
ブルー
3L
72
126
52
62
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70341776
JB256A
ブルー
4L
75
130
54
64
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70341785
JB256A
ブルー
5L
78
134
56
66
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください