東洋リントフリー
TriApex クリーンウェア 上着
活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能
防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレード
クラス100000(ISO 8)
混率(%)
ポリエステル100
仕様
女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・キャップ・グローブ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
上着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70341794
JB257B
ホワイト
S
56
100
38
50
¥
6,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341803
JB257B
ホワイト
M
59
104
40
52
¥
6,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341819
JB257B
ホワイト
L
62
108
42
54
¥
6,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341828
JB257B
ホワイト
LL
65
112
44
56
¥
6,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341837
JB257B
ホワイト
3L
68
116
46
58
¥
6,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341846
JB257B
ホワイト
4L
71
120
48
60
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341855
JB257B
ホワイト
5L
74
124
50
62
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341864
JB257B
ブルー
S
56
100
38
50
¥
6,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341873
JB257B
ブルー
M
59
104
40
52
¥
6,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70341889
JB257B
ブルー
L
62
108
42
54
¥
6,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341898
JB257B
ブルー
LL
65
112
44
56
¥
6,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70341907
JB257B
ブルー
3L
68
116
46
58
¥
6,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70341916
JB257B
ブルー
4L
71
120
48
60
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341925
JB257B
ブルー
5L
74
124
50
62
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください