東洋リントフリー
TriApex クリーンウェア 半袖上着
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温の高い環境に対応します。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
色
ホワイト×ピンク
生地性能
制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
混率(%)
ポリエステル100
仕様
女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・キャップ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
上着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70341934
JB259B
S
60
98
38
21
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341943
JB259B
M
63
102
40
22
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341959
JB259B
L
66
106
42
23
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341968
JB259B
LL
69
110
44
24
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341977
JB259B
3L
72
114
46
25
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341986
JB259B
4L
75
118
48
26
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70341995
JB259B
5L
78
124
50
27
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください