東洋リントフリー
防寒インナー半袖ベスト
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途
クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様
男女共用、衿部フライス使用、センターファスナー、袖なしベストタイプ
色
グレー
混率(%)
ポリエステル100(表地)
生地性能
帯電防止・防寒
内容量
1着
注意
※パンツ・インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70342074
FD208C
M
95
46
70
64-8901-61
¥
7,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342083
FD208C
L
97
46
75
64-8901-62
¥
7,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70342099
FD208C
LL
100
48
80
64-8901-63
¥
7,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70342108
FD208C
3L
105
50
85
64-8901-64
¥
7,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください