防寒インナー長袖上着

防寒インナー長袖上着 - 東洋リントフリー防寒インナー長袖上着 - 東洋リントフリー防寒インナー長袖上着 - 東洋リントフリー

クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。

用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様男女共用、衿・袖口部フライス使用、センターファスナー、長袖ジャンパータイプグレー混率(%)ポリエステル100(表地)生地性能帯電防止・防寒内容量1着
注意
※パンツ・インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70342117FD209CM1107670
9,470
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342126FD209CL1157875
9,470
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342135FD209CLL1208080
9,470
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
70342144FD209C3L1258285
9,470
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする