東洋リントフリー
防寒インナーパンツ
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途
クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様
男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用
色
グレー
混率(%)
ポリエステル100(表地)
生地性能
帯電防止・防寒
内容量
1本
注意
※インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70342153
FD306C
M
65
70~96
94
64-8901-69
¥
8,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70342169
FD306C
L
68
72~100
97
64-8901-70
¥
8,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342178
FD306C
LL
70
76~104
100
64-8901-71
¥
8,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
70342187
FD306C
3L
72
80~108
103
64-8901-72
¥
8,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください